Tuercas autobloqueantes con arandelas dentadas
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
Tuercas autobloqueantes con arandelas dentadas
72294.035.001
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
Tuerca rápida tipo SNU Acero muelle Cincado ST3,5 (SNU 1219)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
72294.035.001
Diámetro
Material
Acero muelle
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Material
Acero muelle
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
a
16.4
b
11
c
6.7
D (mm)
3.5
Para tornillo
ST3.5
m
6
s
0.6
Grosor de la pared t
0.7
Tipo
SNU
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Sheet metal nut;nut for self tapping screw;Parker nut;Nut for self tapper;plate nut;ST nut
Números de artículo
Artículo No.
72294.035.001
EAN
8715494006279
UBB
500711720226
UNSPSC
31161725
Descargar información adicional
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando