voorraad
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
Tuercas especiales
65411
65411.060.018
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
Tuerca insertable Acero Cincado 8SJN
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Para diám . nom.
6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
SJN
Info
Datos de montaje: valores válidos para una placa de acero de 1,5 mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Para diám . nom.
6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
SJN
Info
Datos de montaje: valores válidos para una placa de acero de 1,5 mm
Dimensiones
B
1.9
D
11.1
H
15.9
Agujero ø ≈
11.25
Espesor del material (máx.)
4.8
Espesor del material (mín.)
0.4
L
18.6
Resistencia a la tracción en kN
4.7
Carga de prueba en Nm
3.4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
65411.060.018
EAN
8715493280342
UBB
203355000522
UNSPSC
31161727
Descargar información adicional