text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF torneada rosca izquierda DIN 934 Acero de corte Sin revestimiento |6| M45X3,00 (LH)

Artículo No.
Diámetro
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero de corte
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Especificaciones

Diámetro M45
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero de corte
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Info rosca izquierda

Dimensiones

d-D M45
m 36
P 3
s 70

Estándares

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 11007.450.300
EAN 8715492567758
UBB 950355712494
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.