Tuercas hexagonales
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
Tuercas hexagonales
11007
11007.300.200
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
Tuerca hexagonal MF torneada rosca izquierda DIN 934 Acero de corte Sin revestimiento |6| M30X2,00 (LH)
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Clase
|6|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero de corte
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M30
Clase
|6|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero de corte
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Info
rosca izquierda
Dimensiones
d-D
M30
m
24
P
2
s
46
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Números de artículo
Artículo No.
11007.300.200
EAN
8715492567666
UBB
950355711991
UNSPSC
31161727