Tuercas hexagonales
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
Tuercas hexagonales
01120
01120.680.400
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
Tuerca hexagonal MF/MEF DIN 934 Acero Sin revestimiento |8| M68X4,00
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
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
M68
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M68
m
54
P
4
s
100
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Números de artículo
Artículo No.
01120.680.400
EAN
8715492024244
UBB
950355011053
UNSPSC
31161727