Tuercas hexagonales
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
Tuercas hexagonales
01120
01120.520.300
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
Tuerca hexagonal MF/MEF DIN 934 Acero Sin revestimiento |8| M52X3,00
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
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
M52
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M52
m
42
P
3
s
80
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Números de artículo
Artículo No.
01120.520.300
EAN
8715492024176
UBB
950355010550
UNSPSC
31161727