text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Sin revestimiento |10| M20X1,50


Artículo No.
Diámetro
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M20
m 16
P 1.5
s 30

Estándares

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 04180.200.150
EAN 8715492122957
UBB 950355044302
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.