text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Sin revestimiento |10| M10X1,00


Artículo No.
Diámetro
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M10
m 8
P 1
s 17

Estándares

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 04180.100.100
EAN 8715492122872
UBB 950355043809
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.