Tuercas hexagonales
55160
55160.270.150
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
Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M27X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M27
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica fina
Info
Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
d-D
M27
m
22
P
1.5
s
41
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Números de artículo
Artículo No.
55160.270.150
EAN
8715494128315
UBB
500571389302
UNSPSC
31161727