text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M30X2,00


Artículo No.
Diámetro
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M30
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.

Dimensiones

d-D M30
m 24
P 2
s 46

Estándares

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 51160.300.200
EAN 8715494274944
UBB 500512296939
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.