Tuercas
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
51160
51160.300.150
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
Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M30X1,50 (≠DIN)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M30
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica fina
Info
Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
d-D
M30
m
24
P
1.5
s
46
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Números de artículo
Artículo No.
51160.300.150
EAN
8715492274090
UBB
950355595337
UNSPSC
31161727