Tuercas hexagonales bajas
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
Tuercas
Tuercas hexagonales bajas
01587
01587.360.001
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
Tuerca hexagonal ISO 4035 ISO 4035 Acero Galvanizado caliente 04 ISO métrico M36
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M36
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Las tuercas métricas ISO galvanizadas por inmersión en caliente se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6H y se acoplan a las piezas roscadas externas ( tornillos, varillas roscadas) que se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6az antes del recubrimiento.
Como la rosca de la tuerca se pasa después de la galvanización, las roscas no están recubiertas. Sin embargo, la resistencia a la corrosión no se ve afectada negativamente ya que la rosca estará protegida por la capa de zinc de la pieza de unión.ISO métrico
Dimensiones
d-D
M36
m (max.)
18
P
4
s
55
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4035
Números de artículo
Artículo No.
01587.360.001
EAN
8715494514279
UBB
500621921385
UNSPSC
31161727