text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4035 ISO 4035 Acero Galvanizado caliente 04 ISO métrico M30


Artículo No.
Diámetro
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M30
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Info
  • Las tuercas métricas ISO galvanizadas por inmersión en caliente se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6H y se acoplan a las piezas roscadas externas ( tornillos, varillas roscadas) que se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6az antes del recubrimiento.
  • Como la rosca de la tuerca se pasa después de la galvanización, las roscas no están recubiertas. Sin embargo, la resistencia a la corrosión no se ve afectada negativamente ya que la rosca estará protegida por la capa de zinc de la pieza de unión.ISO métrico

Dimensiones

d-D M30
m (max.) 15
P 3.5
s 46

Estándares

ISO 4035

Números de artículo

Artículo No. 01587.300.001
EAN 8715494514248
UBB 500621921203
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.