Tuercas hexagonales
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
01321
01321.080.001
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
Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado pasivado amarillo 8 M8
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Marca
Fabory
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
5
Dimensiones
d-D
M8
m (max.)
6.8
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4032
Números de artículo
Artículo No.
01321.080.001
EAN
8715492406866
UBB
951355018239
UNSPSC
31161727
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando