text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado 8 rosca izquierda M6 (LH)


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.3
Info rosca izquierda
Codigo SA 7318169290

Dimensiones

d-D M6
m (max.) 5.2
P 1
s 10

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 01327.060.001
EAN 8717077235595
UBB 500648935509
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.