text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado 8 rosca izquierda M30 (LH)


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M30
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 216.68
Info rosca izquierda
Código de producto 7318160

Dimensiones

d-D M30
m (max.) 25.6
P 3.5
s 46

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 01327.300.001
EAN 8717077235663
UBB 500648936267
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.