Tuercas hexagonales
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
22440
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
Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero (AD-W7) Sin revestimiento 5-2 para equipos de presión
Previous
Next
Artículo No.
Marca
FABORY
Clase
5-2
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
(AD-W7)
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
FABORY
Clase
5-2
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
(AD-W7)
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de los tornillos para equipos a presión:
Destinado a ser utilizado en equipos a presión, aparatos a vapor, equipos y conexiones de brida a temperaturas de -10 ° C hasta + 300 ° C.
De acuerdo con los requisitos AD2000-W7, TRD106 y DIN 267-13
Los fabricantes incluidos en el VdTÜV-Merkblatt 1253/4 tienen derecho a sustituir un certificado EN 10204 3.1 marcando los tornillos con la clase de propiedad del acero y la marca del fabricante. Este reconocimiento también es aceptado por Lloyd's Register Energy.para equipos de presión
Estándares
ISO
4032