text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal H=1xD DIN ≈934 Acero Sin revestimiento |6| M24

Artículo No.
Diámetro
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M24
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M24
m 24
P 3
s 36

Estándares

DIN ≈934
NEN ≈1560
NF ≈E25-401

Números de artículo

Artículo No. 11080.240.001
EAN 8715492569752
UBB 950355076155
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.