text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal H=1xD DIN ≈934 Acero Sin revestimiento |6| M18

Artículo No.
Diámetro
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M18
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M18
m 18
P 2.5
s 27

Estándares

DIN ≈934
NF ≈E25-401
NEN ≈1560

Números de artículo

Artículo No. 11080.180.001
EAN 8715492569721
UBB 950355075819
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.