text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Titanio Gr.2 M8


Artículo No.
Diámetro
Clase Gr.2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Titanio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Titanio Grado 2 (3,7035), debido al alto contenido de titanio puro, tiene un excelente rendimiento en ambientes altamente corrosivos donde otros materiales tales como, por ejemplo, acero inoxidable fallan.
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Clase Gr.2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Titanio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Titanio Grado 2 (3,7035), debido al alto contenido de titanio puro, tiene un excelente rendimiento en ambientes altamente corrosivos donde otros materiales tales como, por ejemplo, acero inoxidable fallan.

Dimensiones

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Estándares

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 45920.080.001
EAN 8715492838896
UBB 950355760998
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.