text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A5 (1.4571)

Artículo No.
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A5 (1.4571)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • El acero inoxidable estabilizado 1.4571 es esencialmente un tipo de acero inoxidable estándar A4 con titanio.
  • La adición de titanio se hace para reducir el riesgo de corrosión intergranular (IC) después de la soldadura.
  • 1.4571 se aplica principalmente en construcciones inaccesibles y en construcciones con una exposición moderada al cloruro y al dióxido de azufre.
  • Debido a su contenido de titanio no es pulible con alto brillo.

Especificaciones

Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A5 (1.4571)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • El acero inoxidable estabilizado 1.4571 es esencialmente un tipo de acero inoxidable estándar A4 con titanio.
  • La adición de titanio se hace para reducir el riesgo de corrosión intergranular (IC) después de la soldadura.
  • 1.4571 se aplica principalmente en construcciones inaccesibles y en construcciones con una exposición moderada al cloruro y al dióxido de azufre.
  • Debido a su contenido de titanio no es pulible con alto brillo.

Estándares

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.