Nedtrain Oud
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
55089
55089.060.001
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
Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A5 (1.4571) M6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A5 (1.4571)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
El acero inoxidable estabilizado 1.4571 es esencialmente un tipo de acero inoxidable estándar A4 con titanio.
La adición de titanio se hace para reducir el riesgo de corrosión intergranular (IC) después de la soldadura.
1.4571 se aplica principalmente en construcciones inaccesibles y en construcciones con una exposición moderada al cloruro y al dióxido de azufre.
Debido a su contenido de titanio no es pulible con alto brillo.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A5 (1.4571)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
El acero inoxidable estabilizado 1.4571 es esencialmente un tipo de acero inoxidable estándar A4 con titanio.
La adición de titanio se hace para reducir el riesgo de corrosión intergranular (IC) después de la soldadura.
1.4571 se aplica principalmente en construcciones inaccesibles y en construcciones con una exposición moderada al cloruro y al dióxido de azufre.
Debido a su contenido de titanio no es pulible con alto brillo.
Dimensiones
d-D
M6
m
5
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Números de artículo
Artículo No.
55089.060.001
EAN
8715494473224
UBB
500616629829
UNSPSC
31161727