Tuercas hexagonales
51089
51089.120.001
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
Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A2 METALFORM 70 M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
METALFORM
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
METALFORM
Rosca
Métrica
Info
Los tamaños con un diámetro > M20 son de clase de propiedad mínima 50.Características específicas de Metalform:
El lubricante de película seca fijo y ligeramente visible reduce el efecto de la gripaje.
Nivela la gran dispersión en el coeficiente de fricción y reduce el valor medio.
En un ensamblaje de tornillo/tuerca sólo un producto (por ejemplo la tuerca) necesita ser lubricado con Metalform.
El lubricante puede ser fácilmente removido con un solvente después del ensamblaje, no hay objeción contra su aplicación en la industria alimenticia.
Dimensiones
d-D
M12
m
10
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Números de artículo
Artículo No.
51089.120.001
EAN
8715492267900
UBB
950355976081
UNSPSC
31161727