Tuercas hexagonales
51082
51082.100.001
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
Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A2 COMBIFLON 70 M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
COMBIFLON
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
COMBIFLON
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de Combiflon:
La capa de película seca fija, de color plateado, reduce el efecto de la gripaje.
Nivela la gran dispersión en el coeficiente de fricción y reduce el valor medio.
En un ensamblaje de tornillo/tuerca sólo un producto (por ejemplo la tuerca) necesita ser tratado con Combiflon.
El revestimiento reduce la corrosión bimetálica.
Dimensiones
d-D
M10
m
8
P
1.5
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Números de artículo
Artículo No.
51082.100.001
EAN
8715493633216
UBB
950355994712
UNSPSC
31161727