text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado |10| M18


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M18
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 43.7
Codigo SA 7318160

Dimensiones

d-D M18
m 15
P 2.5
s 27

Estándares

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 04121.180.001
EAN 8717077052482
UBB 500645028472
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.