text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 555 Acero Sin revestimiento |4| M22

Artículo No.
Diámetro
Clase |4|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M22
Clase |4|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M22
m 18
P 2.5
s 32

Estándares

DIN 555
NEN 697
NF E25-402

Números de artículo

Artículo No. 08100.220.001
EAN 8715492550378
UBB 950355057346
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.