My Favorites
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
Tuercas de mariposa
16300
16300.080.001
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
Tuerca hexagonal de sombrete alta con la tapa soldada DIN ≈1587 Acero Cromado |6| M8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
|6|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cromado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Clase
|6|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cromado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
dk (max.)
12.5
h
15
m (max.)
6.5
P
1.25
s
13
Grosor de la pared t
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈1587
Números de artículo
Artículo No.
16300.080.001
EAN
8715492590886
UBB
950355166246
UNSPSC
31161705