DIN 6923 M
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
Tuercas hexagonales con colar biselado
55108
55108.040.001
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
Tuerca hexagonal con valona DIN 6923 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Las arandelas no son necesarias.
Dimensiones
d-D
M4
dc (max.)
9.8
m (max.)
4.5
P
0.7
s
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6923
ISO
4161
NF
E25-406
Números de artículo
Artículo No.
55108.040.001
EAN
8715494099066
UBB
500571769487
UNSPSC
31161727