text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con valona DIN 6923 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M8


Artículo No.
Diámetro
Marca FABORY
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca FABORY
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.

Dimensiones

d-D M8
dc (max.) 17.9
m (max.) 8
P 1.25
s 13

Estándares

NF E25-406
ISO 4161
DIN 6923

Números de artículo

Artículo No. 51108.080.001
EAN 8715492268884
UBB 950355814795
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.