text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con valona DIN 6923 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M5


Artículo No.
Diámetro
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.

Dimensiones

d-D M5
dc (max.) 11.8
m (max.) 5
P 0.8
s 8

Estándares

ISO 4161
DIN 6923
NF E25-406

Números de artículo

Artículo No. 51108.050.001
EAN 8715492268860
UBB 950355814530
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.