SSFlange
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
Tuercas hexagonales con colar biselado
51108
51108.120.001
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
Tuerca hexagonal con valona DIN 6923 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Las arandelas no son necesarias.
Dimensiones
d-D
M12
dc (max.)
26
m (max.)
12
P
1.75
s
18
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4161
NF
E25-406
DIN
6923
Números de artículo
Artículo No.
51108.120.001
EAN
8715492268907
UBB
950355814951
UNSPSC
31161727