text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con valona DIN 6923 Acero Cincado pasivado amarillo 8 M5

Artículo No.
Diámetro
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M5
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.

Dimensiones

d-D M5
dc (max.) 11.8
m (max.) 5
P 0.8
s 8

Estándares

DIN 6923
NF E25-406
ISO 4161

Números de artículo

Artículo No. 11595.050.001
EAN 8715492573674
UBB 951355136536
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.