HERBO BVBA
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
Tuercas hexagonales con colar biselado
11598
11598.200.001
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
Tuerca hexagonal con valona DIN 6923 Acero Cincado 10 M20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Las arandelas no son necesarias.
Dimensiones
d-D
M20
dc (max.)
42.8
m (max.)
20
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4161
DIN
6923
NF
E25-406
Números de artículo
Artículo No.
11598.200.001
EAN
8715492573810
UBB
950355637253
UNSPSC
31161727