text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con valona DIN 6923 Acero Cincado 10 M16


Artículo No.
Diámetro
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.

Dimensiones

d-D M16
dc (max.) 34.5
m (max.) 16
P 2
s 24

Estándares

NF E25-406
DIN 6923
ISO 4161

Números de artículo

Artículo No. 11598.160.001
EAN 8715492573803
UBB 950355637170
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.