text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con valona DIN 6923 Acero Cincado 10 M10


Artículo No.
Diámetro
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.

Dimensiones

d-D M10
dc (max.) 21.8
m (max.) 10
P 1.5
s 15

Estándares

ISO 4161
NF E25-406
DIN 6923

Números de artículo

Artículo No. 11598.100.001
EAN 8715492573780
UBB 950355636917
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.