text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con freno no metálico DIN 985 Lubrinox A2


Artículo No. 51745.030.001
Diámetro
Marca Lubrinox
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Marca Lubrinox
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info Los elementos de fijación de acero inoxidable LUBRINOX® están diseñados para evitar la corrosión por frotamiento (soldadura en frío) de las roscas de los tornillos.

Descripción

Las fijaciones de acero inoxidable Lubrinox® están diseñados para evitar la voleada (rodajas de frío) de las roscas de tornillo, que es un fenómeno conocido y problemático cuando se usa sujetadores de acero inoxidable normales.

.

¿Por qué eligió Lubrinox®

  • Previene la irritación de las roscas de tornillos internos y externos
  • Listo para su uso, no es necesario aplicar la grasa manualmente
  • ahorra en promedio 25 segundos de tiempo de instalación por perno o tornillo
  • aprobado por la FDA, seguro de usar en la industria alimentaria
  • Apariencia de acero inoxidable limpia y alta calidad
  • funciona bien con el bloqueo de hilos como Loctite®
  • Rendimiento final cuando se usa pernos lubrinox y tuercas lubrinox

Estándares

DIN 985
NF E25-412

Números de artículo

Artículo No. 51745.030.001
EAN 8717077045606
UBB 500723184007
UNSPSC 31162400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.