text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con flange DIN ≈6923 Acero Sin revestimiento 8 M16


Artículo No.
Diámetro
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange dentada:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.

Dimensiones

d-D M16
dc (max.) 34.5
m (max.) 16
P 2
s 24

Estándares

ISO ≈4161
NF ≈E25-406
DIN ≈6923

Números de artículo

Artículo No. 11609.160.001
EAN 8715492573889
UBB 951355063920
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.