text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con flange DIN ≈6923 Acero inoxidable (Inox) A4 M5


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange dentada:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange dentada:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.

Dimensiones

d-D M5
dc (max.) 11.8
m (max.) 5
P 0.8
s 8

Estándares

NF ≈E25-406
DIN ≈6923
ISO ≈4161

Números de artículo

Artículo No. 55119.050.001
EAN 8715494099127
UBB 500571770030
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.