Moeren
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
Tuercas
Tuercas hexagonales con colar biselado
55119
55119.120.001
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
Tuerca hexagonal con flange DIN ≈6923 Acero inoxidable (Inox) A4 M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
FABORY
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Marca
FABORY
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de los tornillos hexagonales con flange dentada:
La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Las arandelas no son necesarias.
Dimensiones
d-D
M12
dc (max.)
26
m (max.)
12
P
1.75
s
18
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-406
DIN
≈6923
ISO
≈4161
Números de artículo
Artículo No.
55119.120.001
EAN
8715494099158
UBB
500571770378
UNSPSC
31161727