BRAMMER
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
Tuercas
Tuercas hexagonales con colar biselado
51119
51119.160.001
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
Tuerca hexagonal con flange DIN ≈6923 Acero inoxidable (Inox) A2 M16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
FABORY
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Marca
FABORY
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de los tornillos hexagonales con flange dentada:
La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Las arandelas no son necesarias.
Dimensiones
d-D
M16
dc (max.)
34.5
m (max.)
16
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈4161
DIN
≈6923
NF
≈E25-406
Números de artículo
Artículo No.
51119.160.001
EAN
8715494612531
UBB
500633183024
UNSPSC
31161727