text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con flange DIN ≈6923 Acero Cincado pasivado amarillo 8 M8

Artículo No.
Diámetro
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M8
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange dentada:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.

Dimensiones

d-D M8
dc (max.) 17.9
m (max.) 8
P 1.25
s 13

Estándares

DIN ≈6923
ISO ≈4161
NF ≈E25-406

Números de artículo

Artículo No. 11611.080.001
EAN 8715493517974
UBB 950355964855
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.