text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con flange DIN ≈6923 Acero Cincado pasivado amarillo 8 M6

Artículo No.
Diámetro
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M6
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange dentada:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.

Dimensiones

d-D M6
dc (max.) 14.2
m (max.) 6
P 1
s 10

Estándares

ISO ≈4161
DIN ≈6923
NF ≈E25-406

Números de artículo

Artículo No. 11611.060.001
EAN 8715493517967
UBB 950355964772
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.