text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con flange DIN ≈6923 Acero Cincado 8 M14


Artículo No.
Diámetro
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M14
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange dentada:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.

Dimensiones

d-D M14
dc (max.) 29.9
m (max.) 14
P 2
s 21

Estándares

NF ≈E25-406
ISO ≈4161
DIN ≈6923

Números de artículo

Artículo No. 11610.140.001
EAN 8715492573957
UBB 950355819745
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.