text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con flange, toda de metal iso 7042 métrica ISO 7042 Acero Cincado 8 M27


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M27
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 162
Codigo SA 7318166090

Dimensiones

d-D M27
h (max.) 27
P 3.5
s 50

Estándares

DIN 6925
ISO 7042

Números de artículo

Artículo No. 12920.270.001
EAN 8717077312807
UBB 500650982746
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.