text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con collar din 74361a DIN 74361 A Acero Sin revestimiento 8 M20X1,50/S=27


Artículo No.
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d2 33
h1 27
h2 9
P 1.5
s 27

Estándares

DIN 74361-A

Números de artículo

Artículo No. 16217.200.150
EAN 8717077313743
UBB 500650992158
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.