My Favorites
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
Tuercas de mariposa
16500
16500.060.001
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
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero Sin revestimiento 6 M6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
6
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Clase
6
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
dk (max.)
9.5
h
12
m (max.)
5
P
1
s
10
Grosor de la pared t
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1618
DIN
1587
Números de artículo
Artículo No.
16500.060.001
EAN
8715492591289
UBB
950355171923
UNSPSC
31161705