Tuercas de mariposa
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
Tuercas de mariposa
16500
16500.180.001
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
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero Sin revestimiento 6 M18
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
6
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M18
Clase
6
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M18
dk (max.)
26
h
32
m (max.)
15
P
2.5
s
27
Grosor de la pared t
25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1587
NEN
1618
Números de artículo
Artículo No.
16500.180.001
EAN
8715492591340
UBB
950355515301
UNSPSC
31161705