J. SALMON A SYNOVÉ - 8797417341070
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
Tuercas
Tuercas de mariposa
55400
55400.050.001
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
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A4 50 M5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
FABORY
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Marca
FABORY
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
dk (max.)
7.5
h
10
m (max.)
4
P
0.8
s
8
Grosor de la pared t
7.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1618
DIN
1587
Números de artículo
Artículo No.
55400.050.001
EAN
8715492344304
UBB
950355599396
UNSPSC
31161705