Sailstuff.nl - 8797413113998
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
Tuercas de mariposa
55400
55400.040.001
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
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A4 50 M4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M4
dk (max.)
6.5
h
8
m (max.)
3.2
P
0.7
s
7
Grosor de la pared t
5.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1618
DIN
1587
Números de artículo
Artículo No.
55400.040.001
EAN
8715492344298
UBB
950355599214
UNSPSC
31161705