QUGAR bvba - 8797422059662
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
Tuercas
Tuercas de mariposa
55400
55400.120.001
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
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A4 50 M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
FABORY
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Marca
FABORY
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M12
dk (max.)
18
h
22
m (max.)
10
P
1.75
s
19
Grosor de la pared t
16
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1587
NEN
1618
Números de artículo
Artículo No.
55400.120.001
EAN
8715492344342
UBB
950355560422
UNSPSC
31161705